3M™ Skummet plademonteringstape E1320, gul, 1372 mm x 22,8 m, 0,5 mm

Art.-nr.: 7000042382
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000042382
EAN/GTIN 50021200972879
Producentnummer 7000042382

Betegnelse

Udførelse:

Fås i forskellige tykkelser
Struktur mod bobledannelse
Forskellige bindingskræfter til kliché eller cylinder/hylse
Fremragende repositioneringsevne
Minimale tykkelsestolerancer

Beskrivelse:

Skummet og medium blødt klichétape af høj kvalitet, når faste farver og halvtoner er lige tilgængelige. Alle 3M plademonteringsbånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproduktionsteknikker som NX, HD og MC og anvendes allerede med succes på dette område over hele verden.

Egenskab:

Fås i forskellige tykkelser// Gul monteringstape til flexoplader med mikrokanaler, 0,51mm
Til kombination af halvtonetryk og faststoftryk// Struktur mod bobledannelse
Medium blød/// Forskellige klæbekræfter til kliché eller cylinder/hylster
Fremragende repositioneringsevne// Minimale tykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på et printjob for at optimere printkvaliteten
Fjernelse uden rester
Pålidelig vedhæftning

Bemærk:

Velegnet til de fineste skærmopgaver og nye reproteknikker som NX, HD og MC
Specielt udviklet til de højeste krav
Succesfuldt i brug over hele verden

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven