Udførelse:
Fås i forskellige tykkelser
Struktur mod bobledannelse
Forskellige bindingskræfter til kliché eller cylinder/hylse
Fremragende repositioneringsevne
Minimale tykkelsestolerancer
Beskrivelse:
Skummet og relativt hård pladeklæbebånd af høj kvalitet med en høj andel af ensfarvede motiver. Disse bånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproduktionsteknikker som NX, HD og MC, hvor de allerede anvendes med succes på verdensplan.
Egenskab:
Fås i forskellige tykkelser// Blågrønt monteringsbånd til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget
Tykkelse 0,38 mm/// struktur for at forhindre bobler
Hårdt// Forskellige klæbekræfter til kliché eller cylinder/hylster
Fremragende repositioneringsevne// Minimale tykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på et printjob for at optimere printkvaliteten
Beskyttelsesfilmen skaber mikrokanaler på begge sider af klæbebåndet. Det diamantformede gittermønster gør det muligt for luft, der er fanget mellem båndet og cylinderen/hylstret og mellem båndet og klichéen, at slippe ud. Dette øger produktiviteten, reducerer leveringstiden og undgår trykfejl.// Minimale tykkelsestolerancer
Beskyttelsesfilmen skaber diamantformede mikrokanaler i klæbemidlet // Fjernelse af rester uden rester
Pålideligt hold// Let at fjerne pladen fra plademonteringsbåndet uden klæberester
Plademonteringsbåndet kan fjernes rent fra hylsteret eller stålindtrykscylinderen/// Plademonteringsbåndet kan fjernes rent fra hylsteret eller stålindtrykscylinderen.
Flexotryk, flexoprinter// Flexotryk, flexoprinter
Skummet plademonteringstape til flexotryk// Skummet plademonteringstape til flexotryk
Bemærk:
Velegnet til de fineste skærmopgaver og nye reproteknikker som NX, HD og MC
Specielt udviklet til de højeste krav
Succesfuldt i brug over hele verden