3M™ Skummet plademonteringstape E1720H, turkis, 457 mm x 22,8 m, 0,5 mm

Art.-nr.: 7000042372
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000042372
EAN/GTIN 50048011587047
Producentnummer 7000042372

Betegnelse

Udførelse:

Fås i forskellige tykkelser
Struktur mod bobledannelse
Forskellige bindingskræfter til kliché eller cylinder/hylse
Fremragende repositioneringsevne
Minimale tykkelsestolerancer

Beskrivelse:

Skummet og relativt hård pladeklæbebånd af høj kvalitet med en høj andel af ensfarvede motiver. Disse bånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproduktionsteknikker som NX, HD og MC, hvor de allerede anvendes med succes på verdensplan.

Egenskab:

Blågrønt monteringsbånd til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget; H=højere klæbekraft til kliché// Fås i forskellige tykkelser
Anti-boble-struktur// Anti-boble-struktur
Hårdt// Forskellige klæbekræfter til kliché eller cylinder/hylster
Fremragende repositioneringsevne// Fremragende repositioneringsevne
Fjernelse uden rester
Pålidelig vedhæftning

Bemærk:

Velegnet til de fineste skærmopgaver og nye reproteknikker som NX, HD og MC
Specielt udviklet til de højeste krav
Succesfuldt i brug over hele verden

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven