3M™ Cushion-Mount™ skummede plademonteringstape E1820, blå, 1372 mm x23 M, 0,5 mm

Art.-nr.: 7000042366
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000042366
    EAN/GTIN 50021200966571
    Producentnummer 7000042366

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fås i forskellige tykkelser
    Struktur mod bobledannelse
    Forskellige bindingskræfter til kliché eller cylinder/hylse
    Fremragende repositioneringsevne
    Minimale tykkelsestolerancer

    Beskrivelse:

    Skummet og meget hård klichétape af høj kvalitet til rene faste motiver, hvor høj tæthed og en ″skyfri″ trykadfærd er højeste prioritet. Disse bånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproduktionsteknikker som NX, HD og MC og anvendes allerede med succes verden over.

    Egenskab:

    Fås i forskellige tykkelser
    Forskellige klæbekræfter til kliché eller cylinder/hylster
    Fremragende repositioneringsevne
    Fjernelse uden rester
    Pålidelig vedhæftning

    Bemærk:

    Velegnet til de fineste skærmopgaver og nye reproteknikker som NX, HD og MC
    Specielt udviklet til de højeste krav
    Succesfuldt i brug over hele verden

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven