3M™ Skummet plottetape E1120, lys orange, 1372 mm x 22,8 m, 0,5 mm

Art.-nr.: 7000042362
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000042362
EAN/GTIN 50021200968445
Producentnummer 7000042362

Betegnelse

Udførelse:

Fås i forskellige tykkelser
Struktur mod bobledannelse
Forskellige bindingskræfter til kliché eller cylinder/hylse
Fremragende repositioneringsevne
Minimale tykkelsestolerancer

Beskrivelse:

Skummet og ekstremt blødt plademonteringstape af høj kvalitet til rene skærmmotiver, når standardporteføljen ikke længere er tilstrækkelig. Alle 3M plademonteringsbånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproteknikker som NX, HD og MC, hvor de allerede anvendes med succes verden over.

Egenskab:

Fås i forskellige tykkelser// fremragende holdbarhed under trykning og ren fjernelse bagefter
Anti-boble-struktur// Anti-boble-struktur
Fremragende genplacerbarhed/// Forskellige klæbekræfter på kliché eller cylinder/hylster
Fremragende repositioneringsevne// Minimale tykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder på et printjob for at optimere printkvaliteten
Fjernelse uden rester
Pålidelig vedhæftning

Bemærk:

Velegnet til de fineste skærmopgaver og nye reproteknikker som NX, HD og MC
Specielt udviklet til de højeste krav
Succesfuldt i brug over hele verden

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven