3M™ Skummet plademonteringstape E1115, brun, 1372 mm x 22,8 m, 0,38 mm

Art.-nr.: 7000042359
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000042359
EAN/GTIN 50021200968438
Producentnummer 7000042359

Betegnelse

Udførelse:

Fås i forskellige tykkelser
Struktur mod bobledannelse
Forskellige bindingskræfter til kliché eller cylinder/hylse
Fremragende repositioneringsevne
Minimale tykkelsestolerancer

Beskrivelse:

Skummet plademonteringstape af høj kvalitet med medium hårdhed til trykte designs med omtrent lige store mængder faste og halvtoner. Disse bånd er specielt udviklet til at opfylde de højeste krav og er velegnede til de fineste rulninger og nye reproduktionsteknikker som NX, HD og MC, og de anvendes allerede med succes på dette område over hele verden.

Egenskab:

Fås i forskellige tykkelser// Hvid monteringstape til flexoplader med mikrokanaler i klæbelaget, let og ren fjernelse af kliché, tolerant over for blækudslæt
Minimale tykkelsestolerancer gør det muligt for printeren at bruge flere skumtætheder i ét printjob for at optimere printkvaliteten// Struktur mod bobbeldannelse
Fremragende holdekraft under trykning og ren fjernelse bagefter// Forskellige klæbekræfter til kliché eller cylinder/hylster
Fremragende repositioneringsevne
Fjernelse uden rester
Pålidelig vedhæftning

Bemærk:

Velegnet til de fineste skærmopgaver og nye reproteknikker som NX, HD og MC
Specielt udviklet til de højeste krav
Succesfuldt i brug over hele verden

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven