3M™ dobbeltsidet PE-skumklæbebånd 9528, hvid, 19 mm x 66 m, 0,8 mm

Art.-nr.: 7000041759
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 60 Styk
  • Bestillingstrin: 60 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000041759
EAN/GTIN 08711428100457
Producentnummer 7000041759

Betegnelse

Udførelse:

0,8 mm tykt, dobbeltsidet klæbebånd af polyethylenskum med lukkede celler og klæbemiddel af gummiharpiks
Egnet til lettere anvendelser
Kan bruges til montering af displays (POS), lette badges, navneskilte og andre applikationer
Til montering af plakater eller skærmkomponenter, navneskilte og dele af plast og til fremstilling af prøvekort.
Tyk PTFE-belægning giver en særlig glat, ikke-klæbende overflade med lav friktion

Beskrivelse:

3M™ Double Coated Foam Tape 9528 er et 0,8 mm tykt, dobbeltbelagt polyethylenskum med lukkede celler og gummiklæb. Det er et klæbemiddel med høj greb, der er velegnet til anvendelser med lavere ydeevne.

Egenskab:

Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed// Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed
Kan anvendes til lettere anvendelser/// Kan anvendes til lettere anvendelser
Kan bruges til montering af displays (POS), lette badges, navneskilte og andre applikationer/// Kan bruges til montering af displays (POS), lette badges, navneskilte og andre applikationer
Næsten usynlig limning giver optimeret design// Næsten usynlig limning giver optimeret design

Bemærk:

Kan bruges til montering af displays (POS), lette plakater, navneskilte og andre applikationer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven