3M™ G3000 G3000 Sikkerhedshjelm G30NUO i orange, ventileret, med lukker, ratle og plasttætningsbånd

Art.-nr.: 7000039720
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Beskyttelseshjelm

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000039720
    EAN/GTIN 04046719316731
    Producentnummer 7000039720
    L-nummer L01110 426

    Betegnelse

    Udførelse:

    Lukningssystemet med ratchet sikrer en ekstremt præcis og nem justering til hovedstørrelsen
    3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes.
    Let afrundet design for at forhindre, at hjelmen hænger fast i grene osv.
    Ventilationshullerne er fordelt over et større område for maksimal luftstrøm og øget komfort.
    Hjelmens inderside kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i trange rum.

    Beskrivelse:

    3M™ Peltor™ G3000-hjelmen med 3M™ Uvicator™-sensor er udviklet i tæt samarbejde med industrien og skovbruget og opfylder de højeste beskyttelseskrav. G30NUO-modellen er fremstillet af UV-stabiliseret ABS-plast, er orange og har en hovedbøjle med ratellukningssystem og PVC-svejsebånd. Lukningssystemet med ratchesystem sikrer en ekstremt præcis og nem tilpasning til brugerens hovedstørrelse. I modsætning til konventionelle hjelme med ventilation har G3000 betydeligt flere ventilationsåbninger. Dette maksimalt tilladte ventilationsområde på toppen af hjelmskallen sikrer en usædvanlig høj bærekomfort, selv under fysisk krævende arbejde i varme omgivelser. Det ekstra korte visir sikrer optimal synlighed. Den slanke, runde form reducerer risikoen for at blive fanget i f.eks. grene. Peltor™ G3000 sikkerhedshjelmen giver også en fordel ved arbejde i trange rum eller ved klatring i træer: det indvendige kan drejes 180°, så sikkerhedshjelmen også kan bæres med nakkeskjoldet på nakken. Takket være det specielle profildesign er det også nemt at montere høreværn eller visir. Særligt praktisk: Den patenterede 3M™ Peltor™ Uvicator-sensor angiver, hvornår hjelmen har mistet sin beskyttende effekt på grund af for meget UV-stråling og bør udskiftes. Den trepunkts fastgørelse af en hagerem (kan fås som tilbehør) sikrer individuel tilpasning til hovedformen og perfekt pasform. Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ G3000 sikkerhedshjelm med 3M™ Uvicator™ er inden for skovbrug, industri og byggeri. Hjelmen er egnet til hovedstørrelser fra 53 - 62 cm.

    Egenskab:

    Beskyttelseshjelm til ugunstige anvendelsesforhold med fremragende ventilation og godt synsfelt
    3M™ Uvicator™-sensoren informerer dig, når din hjelm har været udsat for overdreven UV-stråling og skal udskiftes.
    Det let afrundede design forhindrer, at kabler eller grene vikler sig ind i kabler eller grene
    Ventilationshullerne er fordelt over et stort område for at maksimere luftstrømmen og give bedre komfort
    Hovedbøjlen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
    Det korte visir giver bedre synlighed opad

    Bemærk:

    Byggeri, landbrug

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven