3M™ G3001 Sikkerhedshjelm G31CUW i hvid, uventileret, med lukker, pinlock og svejserem af plast

Art.-nr.: 7000039718
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000039718
EAN/GTIN 04046719316854
Producentnummer 7000039718
L-nummer L01110 638

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: hvid
Størrelse: 54-62 cm
Let afrundet design for at forhindre, at hjelmen hænger fast i grene eller lignende
Hjelmens indre kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i trange rum.
Kort visir giver bedre synlighed opad

Beskrivelse:

3M™ beskyttelseshjelm, G3001CUV-VI er vores hvide beskyttelseshjelm, der har pinlock-ophæng og et svedbånd i plast for at give komfort. Den har et blødt afrundet design med en kort spids og en 3M™ Uvicator™ sensorskive, så du ved, hvornår den er blevet overeksponeret for UV-stråling. Den giver også elektrisk isolering op til 440Vac.

Egenskab:

Beskyttelseshjelm til ugunstige anvendelsesforhold med fremragende ventilation og godt synsfelt
Elektrisk isolering op til 440 VAC
3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes.
Det let afrundede design forhindrer, at kabler eller grene vikler sig ind i kabler eller grene
Hovedbøjlen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
Det korte visir giver bedre synlighed opad

Bemærk:

Byggeri, landbrug

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven