3M™ G3000 G3000 sikkerhedshjelm G30CUV i neongrøn, ventileret, med Uvicator, Pinlock og syntetisk svedbånd

Art.-nr.: 7000039714
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000039714
EAN/GTIN 04046719786503
Producentnummer 7000039714

Betegnelse

Udførelse:

Korsformet top;Med 3M™ Peltor™ Uvicator™-sensor;Optimeret ventilation;Slank form;3-punkts hageremlukning;Vendbar indvendig.
Meget god beskyttelse ved høje lydstyrker;Perfekt tilpasning til hovedets form;Universelt anvendelig
Meget høj sikkerhed;Komfortabel og behagelig;Tæt pasform;Hygiejnisk;Nem påsætning af andre personlige værnemidler.
Komfortabel og behagelig
Meget høj sikkerhed

Beskrivelse:

3M™ Peltor™ G3000-hjelmen med 3M™ Uvicator™-sensor er udviklet i tæt samarbejde med industrien og skovbruget og opfylder de højeste beskyttelseskrav. G30CUV-modellen er fremstillet af UV-stabiliseret ABS-plast, er neongrøn og har en hovedbøjle med pinnlock-lukkesystem og PVC-svedebånd. I modsætning til konventionelle hjelme med ventilation har G3000 betydeligt flere ventilationsåbninger. Dette maksimalt tilladte ventilationsområde på toppen af hjelmskallen sikrer en usædvanlig høj bærekomfort, selv under fysisk krævende arbejde i varme omgivelser. Det ekstra korte visir sikrer optimal synlighed. Den slanke, runde form reducerer risikoen for at blive fanget i f.eks. grene. 3M™ Peltor™ G3000 sikkerhedshjelmen giver også en afgørende fordel ved arbejde i snævre rum eller ved klatring i træer: det indvendige kan drejes 180°, så sikkerhedshjelmen også kan bæres med nakkeskjoldet på nakken. Takket være det specielle profildesign er det også nemt at montere høreværn eller visir. Særligt praktisk: Den patenterede 3M™ Peltor™ Uvicator-sensor angiver, hvornår hjelmen har mistet sin beskyttende effekt på grund af for meget UV-stråling og bør udskiftes. Den trepunkts fastgørelse af en hagerem (kan fås som tilbehør) sikrer individuel tilpasning til hovedformen og perfekt pasform. Anvendelsesområderne for 3M™ Peltor™ G3000 sikkerhedshjelm med 3M™ Uvicator™ er inden for skovbrug, industri og byggeri. Hjelmen er egnet til hovedstørrelser fra 54 - 62 cm.

Egenskab:

Beskyttelseshjelm til ugunstige anvendelsesforhold med fremragende ventilation og godt synsfelt
3M™ Uvicator™-sensoren giver dig besked, når din beskyttelseshjelm har været udsat for for meget UV-stråling og skal udskiftes.
Det let afrundede design forhindrer, at kabler eller grene vikler sig ind i kabler eller grene
Ventilationshullerne er fordelt over et stort område for at maksimere luftstrømmen og give bedre komfort
Hovedbøjlen kan drejes 180° for at give et bedre synsfelt ved arbejde i snævre rum
Det korte visir giver bedre synlighed opad

Bemærk:

Byggeri, landbrug

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven