Udførelse:
Tætningsringene er designet til at kombinere optimal isolering med lavt kontakttryk.
Bløde, brede puder reducerer trykket omkring ørerne og øger bærekomforten
De let udskiftelige puder og indsatser holder høreværnet hygiejnisk og rent.
Foldbart pandebånd, der nemt kan opbevares i en taske eller pose for beskyttelse
Beskrivelse:
3M™ Peltor™ Bull's Eye I høreværnet blev udviklet i tæt samarbejde med sportsskytter i verdensklasse specielt til jagt og skydning. Den foldbare høreværn kombinerer maksimal sikkerhed med en ekstremt behagelig pasform og kan opbevares pladsbesparende. Dæmpningsværdien er SNR = 27dB. Takket være det moderne, slanke kapseldesign garanterer Bull's Eye I en usædvanlig høj bærekomfort. F.eks. forhindrer skråninger på den nederste del af kapslen, at høreværnet og enden af geværskæftet ikke kommer i konflikt med hinanden. De brede, bløde tætningsringe, som er fyldt med en kombination af væske og skum, sikrer en behagelig fornemmelse og en optimal tætning. Den særligt flade hovedbøjle sikrer også et konstant lavt kontakttryk. Samtidig reducerer det store rum under kapslerne ubehagelig varmeudvikling og sveddannelse. 3M™ Peltor™ Bull's Eye I høreværn er perfekte til alle jagt- og skydeaktiviteter. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværnet.
Egenskab:
Tætningsringene er designet til at kombinere optimal dæmpning med et lavt kontakttryk på samme tid.
Bemærk:
Jagt
Forskellige skydebaner, herunder lerdueskydning