Udførelse:
Maksimal isoleringsværdi;Konstruktion med to kopper;Fjederstålsbeslag med 2-punktsophæng;Variabelt justerbar og ergonomisk formet;Konstant kontakttryk;Brede, komfortable tætningspuder;Hygiejnesæt fås;Fås også i andre farver.
Meget god beskyttelse ved høje lydstyrker;Dobbelt kapselkonstruktion for højeste dæmpningsevne;Perfekt pasform til hovedets form;Kapslens stramme pasform beskytter mod lækager;Fyldt med en unik kombination af væske og skum;Gendanner hygiejne og dæmpningsevne uden at skulle købe en ny;Universelt anvendelig.
Meget høj sikkerhed;Komfortabel og behagelig;Beskyttelse på grund af kapslens sikre pasform;Tæt pasform;God varmeafledning;Hygiejnisk;Økonomisk;Kompatibilitet med andre personlige værnemidler
Kompatibilitet med andre personlige værnemidler
Beskyttelse på grund af kapslens sikre pasform
Beskrivelse:
3M™ Peltor™ Optime™ III ørevarmere er specielt udviklet til kraftig støjbelastning og kombinerer effektiv beskyttelse med maksimal komfort. H540B-modellen med nakkebånd har sorte kapsler og en dæmpningsværdi på SNR = 35 dB. Optime™ III's høje sikkerhedsniveau er baseret på den innovative teknologi med dobbeltskal, som minimerer resonans i kapslen og giver maksimal dæmpning af høje frekvenser. Fordelen: samtaler og advarselssignaler kan stadig let forstås. En akustisk forbindelse mellem kapslens indre og rummet mellem skallerne sikrer også optimal dæmpning af lave frekvenser. De bløde, brede skumtætningsringe sikrer en perfekt pasform. Det store rum under kapslerne minimerer varmeudvikling og sveddannelse og giver en behagelig bæreoplevelse. To-punktsophænget af rustfrit stål sikrer et konstant lavt kontakttryk, selv ved kontinuerlig brug. Hovedbøjlen er variabelt justerbar og kan takket være sin ergonomiske form tilpasses perfekt til enhver hovedform. 3M™ Peltor™ Optime™ III anvendes i lufthavne, i cementproduktion, i skibsmotorrum, i minedrift og på kraftværker. Matchende hygiejnesæt sikrer hygiejnisk og økonomisk brug af høreværn.
Egenskab:
Maksimal dæmpningsværdi;Twin-cup-konstruktion;Bøjler i fjederstål med 2-punktsophæng;Variabelt justerbare og ergonomisk formet;Konstant kontakttryk;Brede, komfortable tætningspuder;Hygiejnesæt fås;Fås også i andre farver
Meget god beskyttelse ved høje lydstyrker;Dobbelt kapselkonstruktion for højeste dæmpningsevne;Perfekt pasform til hovedets form;Tæt pasform på kapslen beskytter mod lækage;Fyldt med en unik kombination af væske og skum;Genoprettelse af hygiejne og dæmpningsevne uden nyanskaffelse;Universelt anvendelig
Meget høj sikkerhed
Økonomisk
Tæt pasform på kapslen beskytter mod lækager
Dobbelt kapselkonstruktion for højeste isoleringsevne
Fyldt med en unik kombination af væske og skum
Passer perfekt til hovedets form
Meget god beskyttelse ved høje lydstyrker
Bemærk:
Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works