3M™ Dobbeltklæbende tape med papirflies som bagside 90775, hvid, 1200 mm x 50 m, 0,08 mm

Art.-nr.: 7000037776
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000037776
    EAN/GTIN 50051115633350
    Producentnummer 7000037776

    Betegnelse

    Udførelse:

    90775 har fremragende øjeblikkelig vedhæftning og endelig klæbeevne på mange forskellige overflader, herunder lav-energiplast.
    Denne tapes fleeceunderlag giver dimensionsstabilitet og letter også stansning.
    Trykt blåt 3M-logo
    Samlet bredde: 1200 mm

    Beskrivelse:

    Den ikke-vævede bagside har en høj trækstyrke og giver produktet en bedre stabilitet. Dette letter håndtering og forarbejdning, f.eks. laminering eller stansning. 3M Høj

    Egenskab:

    90775 har en fremragende umiddelbar vedhæftning og endelig klæbrighed på en lang række overflader, herunder plast med lav energi. 90775 har en fremragende umiddelbar vedhæftning og endelig klæbrighed på en lang række overflader, herunder plast med lav energi.
    Den ikke-vævede bagside af denne tape giver dimensionsstabilitet og letter også udstansning.// Den ikke-vævede bagside af denne tape giver dimensionsstabilitet og letter også udstansning.
    Trykt blåt 3M-logo// Trykt blåt 3M-logo.
    Vand- og opløsningsmiddelbestandig// Vand- og opløsningsmiddelbestandig

    Bemærk:

    Use for excellent initial tack and adhesion to a wide variety surface including many low surface energy plastics

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven