Udførelse:
Produktets farve: sort
Hurtig krympning
Samlet længde: 1000 mm
Integreret klæbelag
Beskrivelse:
3MTM GTI-A 3000-rør er coextruderet med et indre forseglingslag. Det indre tætningslag giver en god forsegling af komplekse dele, mens den ydre væg giver en god mekanisk beskyttelse af disse dele. GTI-A 3000 har et krympeforhold på 3:1.
Egenskab:
Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Velegnet som let beskyttelsesovertræk til kabelsæt, til mærkning og bundtning af ledninger og til emballering af komponenter
Fremstillet af fleksibel polyolefin med indvendig forsegling.
Temperaturbestandig fra -55 til 135 °C.
Flammehæmmende
Bemærk:
Til ældning, UV- og fugtbestandig isolering