3M™ GTI-A 3000 Tyndtvægget krympeslange med klæbemiddel, sort, 3/1 mm, 1 m

Art.-nr.: 7000037665
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000037665
EAN/GTIN 08712403568385
Producentnummer 7000037665
L-nummer L01310 1998

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Hurtig krympning
Samlet længde: 1000 mm
Integreret klæbelag

Beskrivelse:

3MTM GTI-A 3000-rør er coextruderet med et indre forseglingslag. Det indre tætningslag giver en god forsegling af komplekse dele, mens den ydre væg giver en god mekanisk beskyttelse af disse dele. GTI-A 3000 har et krympeforhold på 3:1.

Egenskab:

Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Velegnet som let beskyttelsesovertræk til kabelsæt, til mærkning og bundtning af ledninger og til emballering af komponenter
Fremstillet af fleksibel polyolefin med indvendig forsegling.
Temperaturbestandig fra -55 til 135 °C.
Flammehæmmende

Bemærk:

Til ældning, UV- og fugtbestandig isolering

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven