3M™ MDT-A Mellemvægs varmekrympeslange med klæbemiddel, sort, 12/3 mm, 1 m, bulkpakke

Art.-nr.: 7000037640
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000037640
EAN/GTIN 08712403518861
Producentnummer 7000037640
L-nummer L01310 974

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
UV-bestandig, halogenfri og modstandsdygtig over for mange kemiske påvirkninger
Samlet længde: 1 m
Integreret klæbelag
Halogenfri

Beskrivelse:

3M™ Heat Shrink Cable Sleeve MDT-A er en serie af mellemvægge varmekrympeslanger med hotmelt-klæbemiddel, der er designet til at give pålidelig ydeevne til elektriske splejsninger, forbindelser og afslutninger op til 1,0 kV samt mekanisk og miljømæssig beskyttelse. MDT-A varmekrympeslanger har en halogenfri polyolefin tværbunden ydervæg og har et fabriksanvendt klæbelag på indersiden.

Egenskab:

Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Velegnet som let beskyttelsesovertræk til kabelsæt, til mærkning og bundtning af ledninger og til emballering af komponenter
Fremstillet af fleksibelt polyolefin
Temperaturbestandig fra -55 til 130 °C.
På grund af den store krympningshastighed på op til 4,5:1 kan spring med stor diameter opfanges med ét rør

Bemærk:

Til aldrings-, UV- og fugtbestandig isolering af plast- og jordkabler

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven