3M™ CTW-602 Tyndtvægget varmekrympeslange, sort, 25,4/12,7 mm, 50 m

Art.-nr.: 7000037626
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 7000037626
EAN/GTIN 08712403015285
Producentnummer 7000037626

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Industri, husholdning, elektronik, bilindustrien og transport
Samlet længde: 50 m
RoHS-kompatibel

Beskrivelse:

3M™ CTW-602 er en tyndvægget polyolefinvarmekrympeslange. Krympeforholdet er 2:1, min. krympetemperatur er 120 °C, driftstemperatur er -55 °C til +105 °C. RoHS-kompatibel, flammehæmmende - selvslukkende. God kemisk modstandsdygtighed.

Egenskab:

Afbalancerer elektriske, fysiske og kemiske egenskaber til forskellige industrielle anvendelser
Giver krympebeskyttelse og aflastning af kerner, loddeforbindelser, terminaler og forbindelser
Velegnet til let kabelbåndsmåtte, brandsikker kappe, kabelbundter og komponentemballage
Fremstillet af flammehæmmende RoHS-polyolefin
Fås i sort
Høj fleksibilitet ved lave temperaturer
God kemisk modstandsdygtighed
Selvslukkende
Slangemateriale: Polyolefin, fleksibelt

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven