3M™ ET 44 polyesterlaminat, creme, 597 mm x 82 m, 0,14 mm

Art.-nr.: 7000036239
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000036239
EAN/GTIN 50051138527100
Producentnummer 7000036239

Betegnelse

Udførelse:

Maksimal temperaturbestandighed op til 130 °C
Høj dielektrisk styrke
Samlet længde: 82,296 m
Samlet bredde: 596,9 mm
Robust

Beskrivelse:

3M™ Composite Film Electrical Tape 44 er en halogenfattig, kantrejsningssikker elektrisk tape, der er velegnet til isolering til generelle formål samt til forankring og banding i motorer og transformatorer. Tapen er 600 V-klassificeret og tåler et temperaturområde fra 32 til 266 °F (0 til 130 °C).

Egenskab:

Kombinationen af termohærdende gummiklæb og polyesterstof og -folie sikrer fremragende vedhæftning og dielektrisk styrke
Fremragende elektriske egenskaber, modstandsdygtig over for punktering
Ideel til omkostningseffektiv generel isolering samt til forankring og indpakning af motorer og transformatorer
Til beskyttelse af tændkabler, ledere, klemrækker og isoleringspapir
Egnet til et temperaturområde fra 0 til 130 °C
UL-listet og i overensstemmelse med RoHS 2011/65/EU
Gummiklæb, termohærdende

Bemærk:

Fastgørelse af forbindelsesledninger og placering
Afdækning af bånd på spoler
Kantisolering til transformere

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven