3M™ Metal tape 434 IP, sølv, 254 mm x 55 m

Art.-nr.: 7000035833
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000035833
EAN/GTIN 00051138953812
Producentnummer 7000035833

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sølv
Let at bruge
Samlet længde: 55 m
Samlet bredde: 254 mm
Ren og nem at påføre

Beskrivelse:

Effektiv ved meget lave temperaturer 3M™ Metal Tape 434 er en vibrationsdæmpende, 0,2 mm tyk, sølvfarvet tape med en blød aluminiumsryg. Båndet er velegnet til at reducere resonansstøj og vibrationer i metalkabinetter og kompositmaterialer. En 10 % dækning af overfladen giver allerede en effektiv dæmpning. Denne tape er holdbar, fugt-, vejr- og UV-bestandig samt flammehæmmende. Andre egenskaber er modstandsdygtighed over for ældning og kemikalier samt anvendelighed inden for et bredt temperaturområde, især ved lave temperaturer. Produktet er temperaturbestandigt ned til -60 °C. Udgaven med beskyttelsesfilm er velegnet til fremstilling af stempeldele. Anbefalede anvendelsesområder Reduktion af forstyrrende resonanslyde samt vibrationer og materialeudmattelse i plade- og bærende konstruktioner af metal Anvendelser i luft- og rumfart og industrielle applikationer ved lave driftstemperaturer Rutscher, transportører, containere, metalkasser og borde, hvor kontakt med metal genererer uønskede vibrationer Generel støjreduktion Med beskyttelseskappe til udstansning af formstøbte dele til luft- og rumfart - F. A.R. 25.853(a) Reducerer støj og kan forhindre vibrationsinduceret materialeudmattelse Vores 3M™ Metal Tape 434 bruger et særligt trykfølsomt viskoelastisk akrylpolymerklæbemiddel til at reducere støj. Klæbemidlet omdanner vibrationsenergi til en ubetydelig mængde varmeenergi, som let kan afledes. Det kan også forhindre vibrationsinduceret materialeudmattelse og dermed slid og løsner forbindelsen mellem komponenterne. Det trykfølsomme klæbemiddel gør det nemt at fastgøre tapen på forskellige overflader.

Egenskab:

Absorberer lyd og vibrationer ved temperaturer fra -60°C til + 120°C
Let at anvende
Høj modstandsdygtighed over for ældning
Beskyttelseskappe muliggør produktion af stemplede dele
Ren og nem at anvende
Alternativ til bitumenmåtter som støjdæmpende belægning
Godt egnet til produktion af stemplede dele på grund af det beskyttende dæksel

Bemærk:

Designet til bil- og rumfartsapplikationer
Reduktion af ubehagelig resonansstøj og vibrationer i metalkabinetter

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven