Scotch® emballagebånd 6893, rød, 19 mm x 66 m, 0,057 mm

Art.-nr.: 7000035368
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 96 Styk
  • Bestillingstrin: 96 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000035368
EAN/GTIN 08000280444893
Producentnummer 7000035368
L-nummer L01310 440

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: rød
God modstandsdygtighed over for fugt
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 19 mm
Afvikling med lavt støjniveau

Beskrivelse:

Forsegl dine kasser og pakker hurtigt og sikkert med Scotch® Box Sealing Tape 6893. Vores stærke, højtydende tape med UPVC-folie på bagsiden har et klæbemiddel af opløsningsmiddelbaseret naturgummiharpiks. Den kan rives i hånden og er designet til lukning med en enkelt strimmel.

Egenskab:

God kemisk modstandsdygtighed
God fugtbestandighed
Til forsegling af kartoner, forsendelse af poser, farvekodning, splejsning, fastgørelse, dekorative formål og bundtning
Båndet kan udskrives
Kan rulles stille og roligt af

Bemærk:

Emballagebånd til mellemstore papkasser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven