Scotch® emballagebånd 6893, rød, 12 mm x 66 m, 0,057 mm

Art.-nr.: 7000035367
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 144 Styk
  • Bestillingstrin: 144 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000035367
EAN/GTIN 08000280444879
Producentnummer 7000035367
L-nummer L01310 1154

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: rød
God modstandsdygtighed over for fugt
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 12 mm
Afvikling med lavt støjniveau

Beskrivelse:

6893 er et højtydende, stærkt UPVC-filmunderet kassetætningstape med et opløsningsmiddelbaseret naturgummiharpikshæfte, der primært anvendes til lukning af enkeltstrimler. Fås i flere farver.

Egenskab:

God kemisk modstandsdygtighed
God fugtbestandighed
Til forsegling af kartoner, forsendelse af poser, farvekodning, splejsning, fastgørelse, dekorative formål og bundtning
Båndet kan udskrives
Kan rulles stille og roligt af

Bemærk:

Emballagebånd til mellemstore papkasser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven