Scotch® emballagebånd 6893, rød, 9 mm x 66 m, 0,057 mm

Art.-nr.: 7000035366
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 192 Styk
  • Bestillingstrin: 192 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000035366
EAN/GTIN 08000280444831
Producentnummer 7000035366
L-nummer L01310 839

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: rød
God modstandsdygtighed over for fugt
Samlet længde: 66 m
Samlet bredde: 9 mm
Afvikling med lavt støjniveau

Beskrivelse:

Forsegl dine kasser og pakker hurtigt og sikkert med Scotch® Box Sealing Tape 6893. Vores stærke, højtydende tape med UPVC-folie på bagsiden har et klæbemiddel af opløsningsmiddelbaseret naturgummiharpiks. Den kan rives i hånden og er designet til lukning med en enkelt strimmel.

Egenskab:

God kemisk modstandsdygtighed
God fugtbestandighed
Til forsegling af kartoner, forsendelse af poser, farvekodning, splejsning, fastgørelse, dekorative formål og bundtning
Båndet kan udskrives
Kan rulles stille og roligt af

Bemærk:

Emballagebånd til mellemstore papkasser

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven