Udførelse:
Mærke: Scotchcast™
Optimeret GMG-system
Synlig blandingsproces
God vedhæftning til metal og forskellige plasttyper
Hydrofob, kan hærde i vand
Beskrivelse:
3M™ Scotchcast™ Casting Resin 40 er en tokomponent polyuretanresin til generelle anvendelser, der hærder ved stuetemperatur. Den leveres i en to-komponent plastpose i det korrekte støkiometriske forhold ved at rive en frigørelsessøm op.
Egenskab:
Højtydende isolerende resin i poseemballage til isolering, forsegling og mekanisk beskyttelse i lavspændingsområdet op til 1 kV
Vandafvisende polyuretanharpiks
Hurtig og ren påføring takket være den integrerede påfyldningstud
Garanterer det højeste niveau af elektrisk isolering til professionel brug
I overensstemmelse med RoHS og REACH
Individuelle poser med to kamre
Poseåbner inkluderet i pakken
Fås i tre forskellige posestørrelser
Bemærk:
Til isolering og mekanisk beskyttelse af lavspændingskabelforbindelser