Udførelse:
Nem installation, intet værktøj påkrævet
God termisk stabilitet (anvendelsestemperatur: maks. 90 °C, kortvarigt maks. 130 °C)
Samlet længde: 305 mm
Modstandsdygtig over for forskellige kemikalier og ozon
Høj elasticitet på lang sigt
Beskrivelse:
3M™ Cold Shrink Connector Insulators 8420- og 8430-serien er EPDM-rør, der er designet ved hjælp af et unikt Cold Shrink-leverancesystem. Produkterne leveres forstrækte på en aftagelig kerne for at sikre effektivitet og nem installation. Fjernelse af kernen (afvikling) efter placering gør det muligt for røret at krympe ind i position og danne en fugttæt forsegling. Det specielt sammensatte materiales levende hukommelse sikrer en permanent, holdbar miljøforsegling og isolering.
Egenskab:
Specielt designet til primær isolering af massivt dielektrisk isolerede ledninger og kabelskifter op til 1.000 volt
Nem installation, der ikke kræver noget værktøj
Forsegling af kabelkappens endeafslutninger, ledningsforbindelser og afgreninger fra ledninger til kabler
Fremstillet af EPDM-gummi, der hverken indeholder klorider eller svovl
Egnet til en lang række kabeltværsnit
Kan tåle temperaturer fra -40 til 90 °C
Miljøtætning til kommunikation og andre ikke-elektriske forbindelser
Bemærk:
Til elektrisk isolering op til 1 kV, beskyttelse og forsegling af ikke-elektriske applikationer