3M™ 8427.12 Kold krympeslange, EPDM, sort, 35,1/17,5 mm, 305 mm

Art.-nr.: 7000035256
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000035256
EAN/GTIN 08021684312632
Producentnummer 7000035256

Betegnelse

Udførelse:

Nem installation, intet værktøj påkrævet
God termisk stabilitet (anvendelsestemperatur: maks. 90 °C, kortvarigt maks. 130 °C)
Samlet længde: 305 mm
Modstandsdygtig over for forskellige kemikalier og ozon
Høj elasticitet på lang sigt

Beskrivelse:

3M™ Cold Shrink Connector Insulators 8420- og 8430-serien er EPDM-rør, der er designet ved hjælp af et unikt Cold Shrink-leverancesystem. Produkterne leveres forstrækte på en aftagelig kerne for at sikre effektivitet og nem installation. Fjernelse af kernen (afvikling) efter placering gør det muligt for røret at krympe ind i position og danne en fugttæt forsegling. Det specielt sammensatte materiales levende hukommelse sikrer en permanent, holdbar miljøforsegling og isolering.

Egenskab:

Specielt designet til primær isolering af massivt dielektrisk isolerede ledninger og kabelskifter op til 1.000 volt
Nem installation, der ikke kræver noget værktøj
Forsegling af kabelkappens endeafslutninger, ledningsforbindelser og afgreninger fra ledninger til kabler
Fremstillet af EPDM-gummi, der hverken indeholder klorider eller svovl
Egnet til en lang række kabeltværsnit
Kan tåle temperaturer fra -40 til 90 °C
Miljøtætning til kommunikation og andre ikke-elektriske forbindelser

Bemærk:

Til elektrisk isolering op til 1 kV, beskyttelse og forsegling af ikke-elektriske applikationer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven