3M™ PST kold krympeslange, silikone, lysegrå, 33/10,2 mm, 229 mm

Art.-nr.: 7000035247
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000035247
EAN/GTIN 08021684343773
Producentnummer 7000035247

Betegnelse

Udførelse:

Koldkrympet silikonebaseret løsning til nem og hurtig forsegling og isolering af lavspændingsforbindelser
Fremragende løsning til forsegling og isolering af koaksialkabelsamlinger
Samlet længde: 229 mm
Intet værktøj er nødvendigt til installation
Til en bred vifte af kabeltværsnit

Beskrivelse:

3M™ koldkrympet EPDM-gummiisolationsmuffe er et fabriksudvidet rør, der er belastet med en aftagelig plastikkerne. Du skal blot forberede forbindelsen, placere røret og afvikle kernen.

Egenskab:

Specielt designet til primær isolering af massivt dielektrisk isolerede ledninger og kabelskifter op til 1.000 volt
Nem installation, der ikke kræver noget værktøj
Fremragende elektriske egenskaber under fugtige forhold og modstandsdygtige over for vand, syrer og baser
Fremstillet af EPDM-gummi, der hverken indeholder klorider eller svovl
Kan tåle temperaturer fra -40 til 90 °C
Miljøtætning til kommunikation og andre ikke-elektriske forbindelser
Fugtbestandig
Selvslukkende
Modstandsdygtig over for syrer og baser, ozon og UV-stråling

Bemærk:

Til pålidelig beskyttelse af koaksialstik og antenneindgange indendørs og udendørs mod fugt.