Udførelse:
Løsning til koldt krympeforbindelsessæt til enkel og sikker forsegling og isolering af mellemspændingsforbindelser op til 24 kV
Elektrisk feltkontrol og Faraday-bur, begge integreret i den isolerende krop
100 % testet på fabrikken
Kræver ikke værktøj til installation
Til en bred vifte af kabeltværsnit
Beskrivelse:
3M™ Cold Shrink Medium Voltage branch splejsesæt QS2000-serien giver takket være det fabriksafprøvede koldkrympede silikoneformede isoleringshus en nem og sikker løsning til MV-kabelforbindelse op til 24KV.
Egenskab:
Koldkrympet aftapningsløsning til nem og sikker forsegling og isolering af mellemspændingsforbindelser op til 24 kV
Kontrol af det elektriske felt og Faraday-bur, begge integreret i det isolerende hus
100% fabriksafprøvet
Intet værktøj er nødvendigt til installation
Til en bred vifte af kabeltværsnit
Bemærk:
Til elektrisk isolering op til 1 kV, beskyttelse og forsegling af ikke-elektriske applikationer