Scotch® 23 Selvforseglende ethylenpropylengummibånd, sort, 25 mm x 9,15 m, 0,76 mm

Art.-nr.: 7000034850
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 32 Styk
  • Bestillingstrin: 32 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000034850
EAN/GTIN 50054007000599
Producentnummer 7000034850
L-nummer L01310 103

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Ikke-vulkaniserende og holdbar
Samlet længde: 9,15 m
Samlet bredde: 25,4 mm
Ideel til fugttætning af elektriske forbindelser

Beskrivelse:

Scotch® Rubber Splicing Tape 23 er en meget tilpasningsdygtig, selvsamlende EPR-baseret tape (Ethylene Propylene Rubber) til elektriske anvendelser. Vores bånd kan anvendes til isolering i lav- og højspændingsanvendelser og i samlinger op til 69 kV.

Egenskab:

Selvvulkaniserende ethylen-propylen-gummibagside og meget tilpasningsdygtigt gummi-harpiks klæbemiddel
Temperaturbestandig for permanent vedhæftning op til 90 °C.
Op til 100 % strækbar for hulrumsfri, fugtbestandig isolering
Et særligt beskyttelsesomslag af polyester holder tapen beskyttet og ren under brug
Ikke-vulkaniserende og holdbar
ASTM-certificeret og RoHS 2002/65/EF-kompatibel.

Bemærk:

Primær isolering op til 69 kV
Isolering af samleskinner
Forsegling af termineringer og elektriske stik
Forsegling af koaksialstik
Isolering af motorkabler
Elektrisk feltkontrol til mellemspændingsfittings og afslutninger
Reparation af kabelkappe til mellemspændingsfittings og afslutninger

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven