Scotch® 13 ethylenpropylengummibånd, selvforseglende, ledende, 38 mm x 4,5 m, 0,76 mm, bulkpakke

Art.-nr.: 7000034848
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 45 Styk
  • Bestillingstrin: 45 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000034848
EAN/GTIN 57891040040440
Producentnummer 7000034848

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: sort
Højspændingsforbindere er elektrisk komplette og binder sig til isoleringsmaterialet for at minimere elektriske spændinger
Samlet længde: 9,14 m
Samlet bredde: 38 mm
Ikke egnet til elektrisk isolering

Beskrivelse:

Scotch® Electrical Semi-Conducting Tape 13 er en meget tilpasningsdygtig, halvledende, ethylenpropylengummi (EPR)-baseret højspændingssplejsningstape. Denne halvledende tape forlænges let for at tilpasse sig uregelmæssige former og bevarer sin ledningsevne, når den strækkes.

Egenskab:

Erstatter det halvledende lag under metalskærmen ved forskellige reparationer og splejsninger af mellemspændingskabler
Afrunder højspændingsfastgørelseselementer elektrisk og binder dem til isolerende materialer for at minimere elektriske spændinger
Temperaturbestandig op til 90 °C
Afrunding af nitter på isolerede samleskinner
Giver afskærmning til kabelsplejsninger på massivt dielektrisk isolerede strømkabler.
ASTM-godkendt og RoHS 2011/65/EU-kompatibel.
Må ikke anvendes til elektrisk isolering

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven