Udførelse:
Produktets farve: sort
Samlet længde: 9,15 m
Samlet bredde: 19 mm
Beskrivelse:
Scotch® Rubber Splicing Tape 23 er en meget tilpasningsdygtig, selvsamlende EPR-baseret tape (Ethylene Propylene Rubber) til elektriske anvendelser. Vores bånd kan anvendes til isolering i lav- og højspændingsanvendelser og i samlinger op til 69 kV.
Egenskab:
Selvvulkaniserende ethylen-propylen-gummibagside og meget tilpasningsdygtigt gummi-harpiks klæbemiddel
Temperaturbestandig for permanent vedhæftning op til 90 °C.
Op til 100 % strækbar for hulrumsfri, fugtbestandig isolering
Et særligt beskyttelsesomslag af polyester holder tapen beskyttet og ren under brug
Ikke-vulkaniserende og holdbar
ASTM-certificeret og RoHS 2002/65/EF-kompatibel.
Bemærk:
Ideel til fugttætning af elektriske forbindelser