3M™ Aura™ åndedrætsværn 9330+

Art.-nr.: 7000034741
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 240 Styk
  • Bestillingstrin: 240 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Partikelfiltermaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000034741
EAN/GTIN 04046719487530
Producentnummer 7000034741
L-nummer L01110 104

Betegnelse

Udførelse:

Specifikationer met: CE-certificering// EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
Innovativ teknologi for knap mærkbar åndedrætsmodstand;Giver mulighed for, at åndedrætsvarme og fugt kan slippe ud;Ved udånding minimerer tætningspunkterne luftstrømmen gennem toppen af masken;Passer perfekt til ansigtets form;Nem placering af masken i ansigtet;Gør det ikke muligt at glide;Bevarer sin form;Hygiejnisk og praktisk at bære rundt på
Høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre belastning for maskebæreren;Reducerer tåge på beskyttelsesbrillerne og øger bærekomforten på grund af lav belastning på udånding;Forbedret kompatibilitet med beskyttelsesbriller/øjenbeskyttelse;Ideel pasform;Sikkerhed på grund af ideel pasform og tæt pasform;Masken tilpasser sig mundbevægelsen, når der tales;God pasform af masken under brug;Høj bærekomfort;Forhindrer forurening af masken før brug;Nem opbevaring og distribution.
Antal pr. pakningsenhed: 240
Anbefalet branche: Landbrug

Beskrivelse:

3M™ Aura™ Foldbar åndedrætsværn 9330+ giver næsten ubesværet vejrtrækning og er yderst behagelig at have på. Det skyldes især det tredelte design med den nyudviklede filterfleece, der giver et komfortmæssigt plus. Fordelene ved partikelmasken begynder med et godt syn: De forseglende prikker på toppen af masken reducerer tåge på briller. Den nye filterteknologi sikrer behagelig vejrtrækning. Det kombinerer fordelene ved 3M™ Electret-filterteknologien med fordelene ved den nye avancerede teknologi for at opnå en knap mærkbar åndedrætsmodstand med sikker filterydelse. Den gennemsnitlige indåndingsmodstand på 63 % er betydeligt lavere end den maksimalt tilladte værdi i EN 149:2001+A1:2009. To andre fordele ved masken ligger i dens tredelte design: På den ene side fører det til mere komfort og problemfri tale, og på den anden side kan masken foldes fladt sammen og er dermed velegnet til praktisk transport. Det særlige design af næseområdet er også ideelt, da det tilpasser sig perfekt til brugerens ansigtsform. Hageremmen gør det nemt at placere masken, så den sidder godt og sikkert. 3M™ Aura™ åndedrætsværn 9330+ er hygiejnisk individuelt pakket og har et beskyttelsesniveau på FFP3 NR D. Grænseværdien for anvendelse er 30 gange grænseværdien for partikler. Den anvendes inden for byggeri, landbrug, stenbrud, ler- og keramikindustrien, jern- og stålstøberier, den kemiske industri, metalbearbejdning og -forarbejdning, den farmaceutiske industri og byggeri. Godkendt i henhold til standard EN 149:2001+A1:2009.

Egenskab:

Den nyeste 3M™ filterteknologi;Tætningspunkter på toppen af masken;Specielt design af næseområdet;Innovativ hagerem;3-delt design med integreret næseklemme med polstring og elastisk rem;Enkeltemballage;Fås også med 3M™ Cool Flow™-ventil;I beskyttelsesniveauerne FFP 1 NR D til FFP 3 NR D.
Innovativ teknologi for knap mærkbar åndedrætsmodstand;Tillader åndedrætsvarme og fugt at slippe ud;Ved udånding minimerer tætningspunkterne luftstrømmen gennem toppen af masken;Passer perfekt til ansigtets form;Nem placering af masken i ansigtet;Glider ikke;Holder formen;Hygiejnisk og praktisk at tage med
Høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre belastning for maskebæreren;Reducerer dug på briller og øger bærekomforten på grund af lav belastning på udånding;Forbedret kompatibilitet med briller/øjenbeskyttelse;Ideel pasform;Sikkerhed på grund af ideel pasform og tæt pasform;Masken tilpasser sig mundbevægelsen, når der tales;God pasform af masken under brug;Høj bærekomfort;Forhindrer forurening af masken før brug;Nem opbevaring og distribution
Reducerer tåge på beskyttelsesbrillerne og øger bærekomforten ved at reducere belastningen ved udånding
Hovedbøjlen er farvet for nem identifikation: Rød for FFP3.
En innovativ hagespids for nem montering og behagelig pasform af åndedrætsværnet i ansigtet
Leveres i hygiejnisk emballage for at beskytte åndedrætsmasken mod kontaminering indtil brug. Også velegnet til praktisk opbevaring og fjernelse fra arbejdspladsen.
Det specielle design af næseområdet tilpasser sig næse- og ansigtskonturerne og øger kompatibiliteten med 3M-briller.
Maksimalt anvendelsesniveau: Op til 50 × AGW.

Bemærk:

Wide variety of industrial applications and other hazardous environments

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven