3M™ Specialmaske 9914

Art.-nr.: 7000034739
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Partikelfiltermaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000034739
EAN/GTIN 04046719382507
Producentnummer 7000034739
L-nummer L01110 377

Betegnelse

Udførelse:

Nyeste 3M™ filterteknologi;Tætningspunkter på toppen af masken;Specielt design af næseområdet;Innovativ hageflig;Design med integreret justerbar næseklemme med polstring og elastisk strop;Enkeltemballage;Med Cool Flow™ udåndingsventil;Fås også med 3M™
Innovativ teknologi for knap mærkbar åndedrætsmodstand;Gør det muligt for åndedrætsvarme og fugt at slippe ud;Ved udånding minimerer tætningspunkter luftstrømmen gennem toppen af masken;Passer perfekt til ansigtets form;Nem placering af masken i ansigtet;Gør det ikke muligt at glide;Holder formen;Hygiejnisk og praktisk at bære;Kompatibel med 3M™ sikkerhedsbriller.
Høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre belastning for maskebæreren;Reducerer tåge på beskyttelsesbrillerne og øger komforten på grund af lav udåndingsbelastning;Forbedret kompatibilitet med beskyttelsesbriller/øjenbeskyttelse;Ideel pasform;Sikkerhed på grund af ideel pasform og tæt pasform;Masken tilpasser sig til mundbevægelser, når der tales;God pasform på masken under brug;Høj bærekomfort;Forhindrer forurening af masken før brug;Nem opbevaring og distribution.
Sikkerhed gennem ideel pasform og tæt pasform
Forbedret kompatibilitet med briller/øjenbeskyttelse

Beskrivelse:

3M™ åndedrætsværn 9914 er en del af 3M™ specialmaske-serien. Den er udviklet til særlige arbejdsområder. Masken har et integreret aktivt kullag og giver dermed ekstra beskyttelse og reducerer lugtgener. Dens fordele spænder fra det polstrede næseparti med optimal tilpasning til ansigtsformen til 3M™ Advanced Electret-filtermediet og den rivefaste tekstilrem med farvekodning. 3M™ Cool Flow™-udåndingsventilen forbedrer komforten, især i varme og fugtige omgivelser, ved at varme og fugt kan slippe ud. 3M™ 9914 åndedrætsværn er kompatibelt med 3M™ sikkerhedsbriller og har et beskyttelsesniveau på FFP1 NR D. Brugsgrænsen er 4 gange grænseværdien for partikler - det er også effektivt mod organiske lugte under grænseværdien. Anvendelsesområderne spænder fra affaldsbortskaffelse til forarbejdning af dyrekroppe. Godkendt i henhold til EN 149:2001+A1:2009-standarden.

Egenskab:

Den nyeste 3M™ filterteknologi;Tætningspunkter på toppen af masken;Specielt design af næseområdet;Innovativ hageflig;Design med integreret justerbart næseparti med polstring og elastisk strop;Enkeltemballage;Med Cool Flow™ udåndingsventil;Fås også med 3M™ beskyttelsesbriller.
Innovativ teknologi for knap mærkbar åndedrætsmodstand;Gør det muligt for åndedrætsvarme og fugt at slippe ud;Ved udånding minimerer tætningspunkterne luftstrømmen gennem toppen af masken;Passer perfekt til ansigtets form;Nem placering af masken på ansigtet;Gør det ikke muligt at glide;Holder formen;Hygiejnisk og praktisk at bære;Kompatibel med 3M™ sikkerhedsbriller
Høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre belastning for maskebæreren;Reducerer tåge på beskyttelsesbrillerne og øger komforten gennem lav udåndingsbelastning;Forbedret kompatibilitet med beskyttelsesbriller/øjenbeskyttelse;Ideel pasform;Sikkerhed gennem ideel pasform og tætning;Masken tilpasser sig til mundbevægelser, når der tales;God pasform på masken under brug;Høj bærekomfort;Forhindrer forurening af masken før brug;Nem opbevaring og distribution
Sikkerhed på grund af ideel pasform og tæt pasform
Forbedret kompatibilitet med beskyttelsesbriller/øjenbeskyttelse
Forebygger forurening af masken før brug
Bevarer sin form
Hygiejnisk og praktisk at tage med dig
Innovativ teknologi til knap mærkbar åndedrætsmodstand
Ingen udskridning
Kompatibel med 3M™ sikkerhedsbriller
Giver mulighed for at varme og fugt fra vejrtrækningen kan slippe ud

Bemærk:

Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from organic vapours

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven