Udførelse:
Nyeste 3M™ filterteknologi;Tætningspunkter på toppen af masken;Specielt design af næseområdet;Innovativ hageflig;Design med integreret justerbar næseklemme med polstring og elastisk strop;Enkeltemballage;Med Cool Flow™ udåndingsventil;Fås også med 3M™
Innovativ teknologi for knap mærkbar åndedrætsmodstand;Gør det muligt for åndedrætsvarme og fugt at slippe ud;Ved udånding minimerer tætningspunkter luftstrømmen gennem toppen af masken;Passer perfekt til ansigtets form;Nem placering af masken i ansigtet;Gør det ikke muligt at glide;Holder formen;Hygiejnisk og praktisk at bære;Kompatibel med 3M™ sikkerhedsbriller.
Høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre belastning for maskebæreren;Reducerer tåge på beskyttelsesbrillerne og øger komforten på grund af lav udåndingsbelastning;Forbedret kompatibilitet med beskyttelsesbriller/øjenbeskyttelse;Ideel pasform;Sikkerhed på grund af ideel pasform og tæt pasform;Masken tilpasser sig til mundbevægelser, når der tales;God pasform på masken under brug;Høj bærekomfort;Forhindrer forurening af masken før brug;Nem opbevaring og distribution.
Sikkerhed gennem ideel pasform og tæt pasform
Forbedret kompatibilitet med briller/øjenbeskyttelse
Beskrivelse:
3M™ åndedrætsværn 9926 er en del af 3M™ specialmaske-serien. Den er udviklet til særlige arbejdsområder. Masken har et integreret aktivt kullag, der giver ekstra beskyttelse og reducerer lugtgener. Dens fordele spænder fra det polstrede næseparti med optimal tilpasning til ansigtsformen til 3M™ Advanced Electret-filtermediet og den rivefaste tekstilrem med farvekodning. 3M™ Cool Flow™-udåndingsventilen forbedrer komforten, især i varme og fugtige omgivelser, ved at varme og fugt kan slippe ud. 3M™ 9926 åndedrætsværn er kompatibelt med 3M™ sikkerhedsbriller og har et beskyttelsesniveau på FFP2 NR D. Brugsgrænsen er 10 gange grænseværdien for partikler - det er også effektivt mod organiske lugte, HF-gas og svovldioxid under grænseværdien. Anvendelsesområderne spænder fra aluminiumsproduktion og affaldsbortskaffelse til behandling af dyrekroppe. Godkendt i henhold til EN 149:2001+A1:2009.
Egenskab:
Den nyeste 3M™ filterteknologi;Tætningspunkter på toppen af masken;Specielt design af næseområdet;Innovativ hageflig;Design med integreret justerbart næseparti med polstring og elastisk strop;Enkeltemballage;Med Cool Flow™ udåndingsventil;Fås også med 3M™ beskyttelsesbriller.
Innovativ teknologi for knap mærkbar åndedrætsmodstand;Gør det muligt for åndedrætsvarme og fugt at slippe ud;Ved udånding minimerer tætningspunkterne luftstrømmen gennem toppen af masken;Passer perfekt til ansigtets form;Nem placering af masken på ansigtet;Gør det ikke muligt at glide;Holder formen;Hygiejnisk og praktisk at bære;Kompatibel med 3M™ sikkerhedsbriller
Høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre belastning for maskebæreren;Reducerer tåge på beskyttelsesbrillerne og øger komforten gennem lav udåndingsbelastning;Forbedret kompatibilitet med beskyttelsesbriller/øjenbeskyttelse;Ideel pasform;Sikkerhed gennem ideel pasform og tætning;Masken tilpasser sig til mundbevægelser, når der tales;God pasform på masken under brug;Høj bærekomfort;Forhindrer forurening af masken før brug;Nem opbevaring og distribution
Sikkerhed på grund af ideel pasform og tæt pasform
Forbedret kompatibilitet med beskyttelsesbriller/øjenbeskyttelse
Forebygger forurening af masken før brug
Passer perfekt til ansigtets form
Bevarer sin form
Hygiejnisk og praktisk at tage med dig
Innovativ teknologi til knap mærkbar åndedrætsmodstand
Ingen udskridning
Kompatibel med 3M™ sikkerhedsbriller
Bemærk:
Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from acid gases