Udførelse:
Opfylder specifikationerne: CE-certificering// EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D
Innovativ teknologi for knap mærkbar åndedrætsmodstand;Tillader varme og fugt fra vejrtrækningen at slippe ud;Ved udånding minimerer tætningspunkterne luftstrømmen gennem toppen af masken;Passer perfekt til ansigtets form;Nem placering af masken i ansigtet;Glider ikke;Bevarer sin form;Hygiejnisk & praktisk at tage med sig
Høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre belastning for maskebæreren;Reducerer dug på beskyttelsesbrillerne og øger bærekomforten på grund af lav belastning ved udånding;Forbedret kompatibilitet med beskyttelsesbriller/øjenbeskyttelse;Ideel pasform;Sikkerhed på grund af ideel pasform og tæt pasform;Masken tilpasser sig mundbevægelsen, når der tales;God pasform af masken under brug;Høj bærekomfort;Forhindrer forurening af masken før brug;Nem opbevaring og distribution
Antal pr. pakningsenhed: 240
Anbefalet branche: Landbrug
Beskrivelse:
3M™ Aura™ respirator 9320+ SV foldemaske giver næsten ubesværet vejrtrækning og er yderst behagelig at have på. Det skyldes især det tredelte design med den nyudviklede filterfleece, der giver et komfortmæssigt plus. Fordelene ved partikelmasken begynder med et godt syn: De forseglende prikker på toppen af masken reducerer tåge på briller. Den nye filterteknologi sikrer behagelig vejrtrækning. Det kombinerer fordelene ved 3M™ Electret-filterteknologien med fordelene ved den nye avancerede teknologi for at opnå en knap mærkbar åndedrætsmodstand med sikker filterydelse. Den gennemsnitlige indåndingsmodstand på 68 % er betydeligt lavere end den maksimalt tilladte værdi i EN 149:2001+A1:2009. To andre fordele ved masken ligger i dens tredelte design: På den ene side fører det til mere komfort og problemfri tale, og på den anden side kan masken foldes fladt sammen og er dermed velegnet til praktisk transport. Det særlige design af næseområdet er også ideelt, da det tilpasser sig perfekt til brugerens ansigtsform. Hageremmen gør det nemt at placere masken, så den sidder godt og sikkert. 3M™ Aura™ åndedrætsværn 9320+SV er hygiejnisk individuelt pakket og har beskyttelsesniveau FFP2 NR D. Grænseværdien for anvendelse er 10 gange grænseværdien for partikler. Den anvendes inden for byggeri, landbrug, stenbrud, ler- og keramikindustrien, jern- og stålstøberier, den kemiske industri, metalbearbejdning og -forarbejdning, den farmaceutiske industri og byggeri. Denne model fås i små pakker med 5 stk. Godkendt i henhold til standard EN 149:2001+A1:2009.
Egenskab:
Nyeste 3M™ filterteknologi;Tætningspunkter på toppen af masken;Specielt design af næseområdet;Innovativ hageflig;3-delt design med integreret næsestykke med polstring og elastisk strop;Enkeltemballage;Fås også med 3M™ Cool Flow™ ventil;I beskyttelsesniveauerne FFP 1 NR D til FFP 3 NR D.
Innovativ teknologi for knap mærkbar åndedrætsmodstand;Tillader åndedrætsvarme og fugt at slippe ud;Ved udånding minimerer tætningspunkterne luftstrømmen gennem toppen af masken;Passer perfekt til ansigtets form;Nem placering af masken på ansigtet;Ingen glidning;Forbliver dimensionsstabil;Hygiejnisk og praktisk at tage med sig
Høj og pålidelig filtrering af partikler med mindre belastning for maskebæreren;Reducerer dug på beskyttelsesbrillerne og øger komforten på grund af lav belastning ved udånding;Forbedret kompatibilitet med beskyttelsesbriller/øjenbeskyttelse;Ideel pasform;Sikkerhed på grund af ideel pasform og tæt pasform;Masken tilpasser sig til mundbevægelser, når der tales;God pasform af masken under brug;Høj bærekomfort;Forhindrer forurening af masken før brug;Nem opbevaring og distribution
Reducerer dug på beskyttelsesbrillerne og øger komforten ved at reducere belastningen ved udånding
Hovedbøjlen er farvet for nem identifikation: blå for FFP2
En innovativ hagespids for nem pasform og behagelig pasform af åndedrætsværnet i ansigtet
Leveres i hygiejnisk emballage for at beskytte åndedrætsværnet mod kontaminering indtil brug. Også egnet til praktisk opbevaring og fjernelse fra arbejdspladsen.
Det særlige design af næseområdet tilpasser sig næse- og ansigtskonturerne og øger kompatibiliteten med 3M-briller.
Maksimalt brugsniveau: Op til 12 × AGW
Bemærk:
Wide variety of industrial applications and other hazardous environments