Scotch® kraftig afdækningstape 3434, blå, 50 m x 30 mm, 07893

Art.-nr.: 7000034687
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 32 Styk
  • Bestillingstrin: 32 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klebeband

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000034687
EAN/GTIN 05010027804791
Producentnummer 7000034687
L-nummer L01310 1840

Betegnelse

Udførelse:

Mærke: Scotch®
Farve: Farve: blå
Længde x bredde: 50,0 m x 30,0 mm

Beskrivelse:

Scotch® Heavy Duty Masking Tape 3434 er velegnet til en bred vifte af autolakeringsopgaver. Den er varmebestandig op til 110 °C og vandtæt. Vores blå crepe-afdækningstape af høj kvalitet er meget modstandsdygtig over for opløsningsmidler og vand.

Egenskab:

Højeste opløsningsmiddel- og vandbestandighed
Høj temperaturbestandighed op til 110 °C
Passer godt sammen
Fremragende modstandsdygtighed over for kantafrivning
Høj rivestyrke under fjernelse

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven