3M™ Genanvendelig beskyttelsesdragt 50425XL, grå, CE kategori I, størrelse XL

Art.-nr.: 7000034320
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Farve grau
Unisex-størrelse XL
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000034320
EAN/GTIN 04046719118977
Producentnummer 7000034320
L-nummer L01110 358

Betegnelse

Udførelse:

Lav vægt og meget behagelig at have på
To-delt hætte med justerbar pasform og toggle-knap til beskyttelse af hovedet
Robust tovejslynlås skjult med klap
Strikket manchet for en sikker og behagelig pasform
Integrerede knæpuder giver ekstra komfort og beskyttelse, når der arbejdes i knælende stilling

Beskrivelse:

3M™ genanvendelig overall 50425XL er en komfortabel arbejdsbeskyttelsesbeklædning med høj vanddampgennemtrængelighed (åndbarhed). De innovative funktioner i den genanvendelige overall gør det daglige arbejde endnu mere behageligt. For eksempel sikrer det lette polyesterstof med ekstra åbninger i rygdelen mindre varmeudvikling. De komfortable knæpuder er lige så komfortable som de størrelsesjusterbare buksebenåbninger, der gør det nemt at tage den på og af. De fnugfri strikkede manchetter sidder godt og sikkert på. Sidelommerne i bukserne med integreret adgang er yderst praktiske. Den robuste dobbelte lynlås sikrer holdbarhed. Overalls hører til CE-kategori I og anvendes primært til overfladebehandling, når der ikke er behov for beskyttelse i henhold til kategori III-beskyttelsesbeklædning. Den er størrelse XL og er grå bortset fra det blå bagpanel.

Egenskab:

Letvægt og meget behagelig at have på
To-delt hætte med justerbar pasform og vippeknap til hovedbeskyttelse.
Strikkede manchetter for en sikker og behagelig pasform
Integrerede knæpuder giver ekstra komfort og beskyttelse, når du arbejder i knælende stilling
Brede benåbninger med justerbar lukning og løkkerem omkring anklen for nem på- og aftagning, selv med støvler på
Antistatisk behandlet materiale med lavt fnugindhold

Bemærk:

Genanvendelig overall til slibe- og efterbehandlingsarbejde. Kun egnet uden for malekabinen, ikke egnet til malerarbejde (kategori I).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven