Udførelse:
Get secure adhesion for a 3M™ Stikit™ Disc on a right angle grinder or sander
Red nylon face material provides excellent disc adhesion for high speed applications yet allows quick and easy removal
With medium density foam for flexible use on flat or contoured surfaces
Beskrivelse:
3M™ Stikit™ Stikit™ slibepude er fremstillet af skum med middelhøj densitet for at give et hurtigt snit og stødmodstand ved slibning på flade eller konturerede overflader. Vores Stickit-skivepude giver sikker vedhæftning til en 3M™ Stikit™-skive*. Den har en fleksibel, konisk kant, der hjælper med at producere glat efterbehandling og blanding. *Sælges separat
Egenskab:
Sikker vedhæftning til en 3M™ Stikit™ slibeskive på en vinkelsliber eller slibemaskine
Rødt nylonmateriale giver fremragende skivehæftning til højhastighedsapplikationer, men giver samtidig mulighed for hurtig og nem fjernelse
Med skum af middelhøj densitet til fleksibel brug
Bemærk:
Securely adhere a 3M™ Stikit™ Disc, for a fast cut and shock resistance when sanding on flat or contoured surfaces