3M™ Microfinishing Filmrulle 272L, 50 mm x 50 m x 76,2 mm, 30 MIC, ASO, plastkerne med nøglehuller

Art.-nr.: 7000034115
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Slibebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000034115
EAN/GTIN 05010027631700
Producentnummer 7000034115
L-nummer Z5E430 34115

Betegnelse

Udførelse:

Farvekodning
Foliebagside med høj trækstyrke
Homogen filmunderlag med høj præcision
Solidt bindingsmateriale af syntetisk harpiks
Brugervenlig

Beskrivelse:

3M™ Microfinishing Film Roll 272L på en 5 mil (0,125 mm) filmryg med aluminiumsoxidkorn fås i kornstørrelser på 9, 15, 20, 25, 25, 30, 40, 40, 50, 60, 80 og 100 mikron (MIC). Betegnelsen ASO står for Abrasive Side Out (kornsiden er viklet udad). Betegnelsen ASI står for Abrasive Side In (kornsiden er indadvendt).

Egenskab:

Foliebase med høj trækstyrke
Homogen filmbase med høj præcision
Fuldt syntetisk harpiksbinding
Brugervenlig håndtering
Mere ensartet finish
Høj rivefasthed
Højere overfladekvalitet
Klar referenceflade
Klar klassificering
Meget god vedhæftning af korn

Bemærk:

Til de højeste krav til overfladekvalitet, med samtidig høj skæreydelse og en enestående finish.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven