3M™ Roloc™+ dorn ZR-AC med 6,0 mm skaft, 25,4 mm

Art.-nr.: 7000033528
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000033528
EAN/GTIN 54046719219051
Producentnummer 7000033528
L-nummer L51710 1182

Betegnelse

Udførelse:

Stiv plastskive med 6 mm skaft
Til at rumme 3M™ Roloc™-skiver
Samlet længde: 19,1 cm
Samlet bredde: 12,6 cm

Beskrivelse:

3M™ Roloc™ Disc Pad optimerer ydeevnen af Roloc-skiver og børsteskiver og giver det rette backup-system og sikker fastgørelse til slibeapplikationer. Vores alsidige skivepuder fungerer med boremaskiner, skiveslibere, vinkelslibere og roterende slibemaskiner.

Egenskab:

Stiv plastskive med 6 mm aksel
Til at holde 3M™ Roloc™ skiver
Det er hurtigt og nemt at fastgøre disken

Bemærk:

Specielt anbefalet på plastdele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven