3M™ VHB™ dobbeltsidet højtydende tape 4991F, grå, 12 mm x 16,5 m, 2,3 mm, dobbeltklæbende

Art.-nr.: 7000033141
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000033141
    EAN/GTIN 04001895838354
    Producentnummer 7000033141
    L-nummer L01310 725

    Betegnelse

    Udførelse:

    Høj tilpasningsevne
    Høj modstandsdygtighed over for blødgørere
    Meget høj vedhæftningsevne på næsten alle materialer
    Avancerede designmuligheder
    Reduceret efterarbejde

    Beskrivelse:

    3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede klæbebånd fremstillet af lukkede celler af akrylklæbemiddel. De har en høj tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til en række forskellige materialer med høj og middelhøj overfladeenergi, f.eks. metaller, plast, lak eller glas. Høj modstandsdygtighed over for blødgørere (f.eks. i forbindelse med PVC-substrater).

    Egenskab:

    Høj tilpasningsevne// Høj tilpasningsevne
    Høj modstandsdygtighed over for blødgøringsmidler// Høj modstandsdygtighed over for blødgøringsmidler
    Meget høj vedhæftningsevne på næsten alle materialer/// Meget høj vedhæftningsevne på næsten alle materialer
    Avancerede designmuligheder// Avancerede designmuligheder
    Reduceret efterarbejde// Reduceret efterarbejde
    Hurtige og nemme forbindelser// Hurtige og nemme forbindelser
    Ideel til krævende materialekombinationer// Ideel til krævende materialekombinationer
    Kan anvendes på ru og ujævne overflader// Kan anvendes på ru og ujævne overflader
    Velegnet til blød PVC// Velegnet til blød PVC

    Bemærk:

    Til indendørs og udendørs brug
    Limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller (f.eks. stål, rustfrit stål og aluminium)
    Limning af lakerede overflader, lakeret træ, glas, keramik, mange plasttyper (f.eks. hård PVC, ABS, akrylglas/ PMMA, polycarbonat) og blød PVC
    Til limning af navneskilte, logoer og skilte
    Til limning af elektroniske skærme
    Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahus

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven