3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape med høj ydeevne 4959F, hvid, 295 mm x 16,5 m, 3 mm

Art.-nr.: 7000033140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000033140
EAN/GTIN 04001895520587
Producentnummer 7000033140

Betegnelse

Udførelse:

Høj vedhæftning til metal
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme samlinger
Reduktion af produktionsomkostningerne

Beskrivelse:

3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en god tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt velegnet til en række materialer med høj overfladeenergi, f.eks. metaller (stål, aluminium osv.).

Egenskab:

Høj vedhæftning til metal// Hurtig og nem limning, høj ydeevne og langvarig holdbarhed
Udvidede designmuligheder// Umiddelbar brugsbestandighed på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig limning sikrer optimeret design// Reduceret efterbehandling
3 mm tyk, robust, dobbeltsidet, højtydende klæbebånd i hvidt med universel klæbemiddel på begge sider klæber på mange materialer med høj overfladeenergi// Hurtig og nem tilslutning
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring// Reducerer produktionsomkostningerne.
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Ideel til metalforbindelser
Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer

Bemærk:

Til indendørs og udendørs brug
Til sammenføjning af metaller som stål, rustfrit stål, aluminium og andre højenergimaterialer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven