Udførelse:
Produktets farve: grå
Høj modstandsdygtighed over for blødgøringsmidler
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 1200 mm
Reduceret efterbehandling
Beskrivelse:
3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede klæbebånd fremstillet af lukkede celler af akrylklæbemiddel. De har en høj tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til en række forskellige materialer med høj og middelhøj overfladeenergi, f.eks. metaller, plast, lak eller glas. Høj modstandsdygtighed over for blødgørere (f.eks. i forbindelse med PVC-substrater).
Egenskab:
Høj tilpasningsevne// Høj tilpasningsevne
Høj modstandsdygtighed over for blødgøringsmidler// Høj modstandsdygtighed over for blødgøringsmidler
Meget høj vedhæftningsevne på næsten alle materialer/// Meget høj vedhæftningsevne på næsten alle materialer
Avancerede designmuligheder// Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde// Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme forbindelser// Hurtige og nemme forbindelser
Ideel til krævende materialekombinationer// Ideel til krævende materialekombinationer
Kan anvendes på ru og ujævne overflader// Kan anvendes på ru og ujævne overflader
Velegnet til blød PVC// Velegnet til blød PVC
Bemærk:
Til indendørs og udendørs brug
Limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller (f.eks. stål, rustfrit stål og aluminium)
Limning af lakerede overflader, lakeret træ, glas, keramik, mange plasttyper (f.eks. hård PVC, ABS, akrylglas/ PMMA, polycarbonat) og blød PVC
Til limning af navneskilte, logoer og skilte
Til limning af elektroniske skærme
Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahus