3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape med høj ydeevne 4936F, grå, 12 mm x 33 m, 0,6 mm

Art.-nr.: 7000033131
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000033131
EAN/GTIN 04001895830815
Producentnummer 7000033131

Betegnelse

Udførelse:

Høj tilpasningsevne
Høj modstandsdygtighed over for blødgørere
Meget høj vedhæftningsevne på næsten alle materialer
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde

Beskrivelse:

3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede klæbebånd fremstillet af lukkede celler af akrylklæbemiddel. De har en høj tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til en række forskellige materialer med høj og middelhøj overfladeenergi, f.eks. metaller, plast, lak eller glas. Høj modstandsdygtighed over for blødgørere (f.eks. i forbindelse med PVC-substrater).

Egenskab:

Høj konformitet// Høj konformitet
Høj modstandsdygtighed over for blødgøringsmidler// Høj modstandsdygtighed over for blødgøringsmidler
Meget høj vedhæftningsevne på næsten alle materialer/// Meget høj vedhæftningsevne på næsten alle materialer
Udvidede designmuligheder/// Udvidede designmuligheder
Reduceret efterbearbejdning// Reduceret efterbearbejdning
Hurtige og nemme forbindelser// Hurtige og nemme forbindelser
Ideel til krævende materialekombinationer// Ideel til krævende materialekombinationer
Kan anvendes på ru og ujævne overflader// Kan anvendes på ru og ujævne overflader
Velegnet til blød PVC// Velegnet til blød PVC

Bemærk:

Til indendørs og udendørs brug
Limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller (f.eks. stål, rustfrit stål og aluminium)
Limning af lakerede overflader, lakeret træ, glas, keramik, mange plasttyper (f.eks. hård PVC, ABS, akrylglas/ PMMA, polycarbonat) og blød PVC
Til limning af navneskilte, logoer og skilte
Til limning af elektroniske skærme
Til fastgørelse af objektivvinduer til kamerahus

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven