3M™ VHB™ højtydende dobbeltklæbende tape 4910P, gennemsigtig, 1120 mm x 33 m, 1 mm

Art.-nr.: 7000033128
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000033128
    EAN/GTIN 04001895481840
    Producentnummer 7000033128

    Betegnelse

    Udførelse:

    Meget gennemsigtig
    Avancerede designmuligheder
    Reduceret efterarbejde
    Hurtige og nemme samlinger
    Reduktion af produktionsomkostningerne

    Beskrivelse:

    3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en god tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til en række materialer med høj overfladeenergi, f.eks. metaller, plast og glas. Produkterne er kendetegnet ved deres høje gennemsigtighed.

    Egenskab:

    Meget gennemsigtig// Meget gennemskinnelig
    Avancerede designmuligheder// Avancerede designmuligheder
    Reduceret efterarbejde// Reduceret efterarbejde
    Hurtige og nemme forbindelser// Hurtige og nemme forbindelser
    Reduktion af produktionsomkostningerne// Reduktion af produktionsomkostningerne
    Ideel til gennemsigtige forbindelser// Ideel til gennemsigtige forbindelser
    Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
    Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
    Gennemsigtigt materiale er ideelt til samling af gennemsigtige materialer/// Gennemsigtigt materiale er ideelt til samling af gennemsigtige materialer

    Bemærk:

    Til indendørs og udendørs brug
    Limning af højenergimaterialer som f.eks. metaller, malede overflader, malet træ, keramik og mange plasttyper
    Limning af gennemsigtige materialer som glas, polycarbonat, akrylglas (PMMA)
    Til sammenlimning af dekorative materialer, trimmer eller tilføjelsesdele
    Til limning af navneskilte, logoer og skilte

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven