3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape med høj ydeevne 4614F, gennemsigtig, 6 mm x 33 m, 0,8 mm

Art.-nr.: 7000033107
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000033107
EAN/GTIN 04001895701191
Producentnummer 7000033107

Betegnelse

Udførelse:

Hurtig og nem limning og kraftig, langvarig holdbarhed
Øjeblikkelig brugsstyrke på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig fastgørelse sikrer glatte overflader
0,8 mm tykt, robust, dobbeltsidet, gennemsigtigt, højtydende klæbebånd af akrylklæbemiddel til en lang række formål, især på materialer med høj overfladeenergi
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket eliminerer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring

Beskrivelse:

Drøm, design, lever med 3M™ High Grade Double Coated Foam Tape 4614. Det er en klar, 0,8 mm tyk, akrylklæbning til generelle formål på begge sider af en fast skummekerne. Det kan erstatte nitter, svejsninger og skruer. Den hurtige og nemme permanente limningsmetode giver høj styrke og langtidsholdbarhed. Den giver designfleksibilitet med sin viskoelasticitet og kraftige evne til at binde til en række forskellige overflader. Den er farveløs, hvilket gør den ideel til limning af gennemsigtige materialer eller til anvendelser, hvor en farvet limningslinje er uacceptabel.

Egenskab:

Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed// Hurtig og nem limning og højtydende, langvarig holdbarhed
Styrke ved øjeblikkelig brug på grund af trykfølsomt klæbemiddel// Styrke ved øjeblikkelig brug på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig limning giver optimeret design// Næsten usynlig limning giver optimeret design
0,8 mm tyk, kraftig dobbeltklæbende tape, gennemsigtig, fremstillet af akrylklæbemiddel til forskellige formål, især på materialer med høj overfladeenergi// 0,8 mm tyk, kraftig dobbeltklæbende tape, gennemsigtig, fremstillet af akrylklæbemiddel til forskellige formål, især på materialer med høj overfladeenergi
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring/// Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød
Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Gennemsigtigt materiale er ideelt til samling af gennemsigtige materialer/// Gennemsigtigt materiale er ideelt til samling af gennemsigtige materialer

Bemærk:

Kan bruges til limning af gennemsigtige materialer i kommercielle skilte og reklameløsninger på salgssteder

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven