3M™ VHB™ dobbeltklæbende tape med høj ydeevne 4611F, grå, 9 mm x 33 m, 1,1 mm

Art.-nr.: 7000033106
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 8 Styk
  • Bestillingstrin: 8 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000033106
EAN/GTIN 04046719675074
Producentnummer 7000033106
L-nummer L01310 205

Betegnelse

Udførelse:

Kan tåle høje temperaturer på op til 230 °C
Avancerede designmuligheder
Reduceret efterarbejde
Hurtige og nemme samlinger
Reduktion af produktionsomkostningerne

Beskrivelse:

3M VHB højtydende tapes er dobbeltsidede tapes fremstillet af lukkede cellers akrylklæbemidler. De har en god tilpasningsevne til de overflader, der skal limes. Glatte eller strukturerede overflader kan limes over hele overfladen uden spænding. Ideelt egnet til en række materialer med høj overfladeenergi, f.eks. metaller, plast og glas. Dette klæbemiddel er specielt udviklet til brug ved høje temperaturer og før pulverlakering.

Egenskab:

Hurtig og nem limning og kraftig og holdbar holdbarhed// Tåler høje temperaturer op til 230 °C
Udvidede designmuligheder// Umiddelbar brugsbestandighed på grund af trykfølsomt klæbemiddel
Næsten usynlig limning sikrer optimeret design// Reduceret efterbehandling
1,1 mm tykt, robust, dobbeltklæbende dobbeltklæbende tape med høj ydeevne i mørkegråt materiale af universel klæbemiddel, der er modstandsdygtigt over for høje temperaturer/// Hurtig og nem samling
Kan erstatte mekaniske fastgørelseselementer (nitter, svejsninger, skruer) eller flydende klæbemidler, hvilket sparer boring, slibning, efterbehandling, skruearbejde, svejsning og rengøring// Reducerer produktionsomkostningerne.
Høj dynamisk belastningsabsorption reducerer vibrationer og stød// Ideel til limning af metaller og før pulverlakering
Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.// Skaber en holdbar forsegling mod vand, fugt osv.
Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer// Gør det muligt at anvende tyndere, lettere og uensartede materialer
Fremragende temperaturbestandighed ved limning af metaldele før maling// Fremragende temperaturbestandighed ved limning af metaldele før maling

Bemærk:

Til indendørs og udendørs brug
Til sammenføjning af metaller og andre højenergimaterialer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven