Udførelse:
Holdbar mærkning
Høj modstandsdygtighed over for vejrlig og ældning
Samlet længde: 300 m
Samlet bredde: 120 mm
Beskrivelse:
Uanset om det er i sol, regn eller frost - vores etiketfilm trodser pålideligt alle vejrforhold. Den sorte og hvide matte to-lags folie er kendetegnet ved sin modstandsdygtighed over for vejrlig og ældning, især til udendørs brug. Den er velegnet til strukturerede, høj- og lavenergisubstrater, til hjørner, kanter og former samt til applikationer med høje krav til modstandsdygtighed over for høje temperaturer eller opløsningsmidler. Den kan udskrives ved lasergravering og kan genmærkes ved termisk overførsel.
Egenskab:
Velegnet til lasergravering
Meget god vejrbestandighed
Temperaturbestandig fra -40°C til +200°C, kortvarigt (op til 1 time) op til +300°C
UL- og CSA-godkendt
Bemærk:
Til anvendelser med krav om høj temperaturbestandighed
Til limning på teksturerede, høj- og lavenergisubstrater
Til limning omkring hjørner, kanter og former
Lasergravering giver høj modstandsdygtighed over for vejrlig og ældning