3M™ Lasermarkerbar farvefilm 7848, sølvmat/sort, 120 mm x 300 m, 0,06 mm

Art.-nr.: 7000032796
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000032796
    EAN/GTIN 04001895557590
    Producentnummer 7000032796
    L-nummer L01310 38

    Betegnelse

    Udførelse:

    Lasergraverbar, der kan udskrives
    Lav nulstillingseffekt
    Gravering er modstandsdygtig over for opløsningsmidler
    Resistent over for høje temperaturer
    Kan ommærkes ved hjælp af termisk overførsel

    Beskrivelse:

    Uanset om det er i sol, regn eller frost - vores etiketfilm trodser pålideligt alle vejrforhold. Den sølv-sorte matte to-lags folie er kendetegnet ved sin modstandsdygtighed over for vejrlig og ældning, især til udendørs brug. Den er velegnet til strukturerede, høj- og lavenergisubstrater, til hjørner, kanter og former samt til applikationer med høje krav til modstandsdygtighed over for høje temperaturer eller opløsningsmidler. Den kan trykkes med lasergravering og ommærkes med termisk overførsel.

    Egenskab:

    Velegnet til lasergravering
    Meget god vejrbestandighed
    Temperaturbestandig fra -40°C til +200°C, kortvarigt (op til 1 time) op til +300°C
    UL- og CSA-godkendt

    Bemærk:

    Til anvendelser med krav om høj temperaturbestandighed
    Til limning på teksturerede, høj- og lavenergisubstrater
    Til limning omkring hjørner, kanter og former
    Lasergravering giver høj modstandsdygtighed over for vejrlig og ældning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven