3M™ Hookit™ universel grænsefladeklods, 150 mm, 10 mm tyk, multihul, 10 stk. / æske

Art.-nr.: 7000032539
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000032539
EAN/GTIN 04046719694174
Producentnummer 7000032539
L-nummer L51710 344

Betegnelse

Udførelse:

Blødt skum tilpasser sig konturerne for en finish af høj kvalitet
Ekstra styrke på bagsidepuden for bedre sliberesultater på overflader og kanter
Nem påføring mellem Hookit™ slibeskiver og Hookit™ underlagspuder for hurtig udskiftning
Hulkonfigurationer til støvudsugning fra arbejdsfladen og forlænget levetid for disken

Beskrivelse:

Brug 3M™ Hookit™ Interface Pad Soft for at opnå en glattere finish af højere kvalitet. Når de anvendes mellem vores Hookit™ bagskiver og Hookit™ slibeskiver, giver 3M™ Hookit™ Interface Pads Soft ekstra dæmpning og deformerbarhed ved slibeprocesser, der kræver maksimal præcision på ujævne overflader. Desuden dæmpes de vibrationer, der ofte opstår ved brug af excenterslibere, hvilket også har en effekt på overfladekvaliteten.

Egenskab:

Ekstra styrke på puden for bedre sliberesultater på overflader og kanter
Let at bruge mellem Hookit™ slibeskiver og Hookit™ bagplader til hurtig udskiftning

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven