3M™ Overbriller 2802

Art.-nr.: 7000032494
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 20 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Beskyttelsesbrille

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000032494
EAN/GTIN 04046719305766
Producentnummer 7000032494
L-nummer L01110 179

Betegnelse

Udførelse:

Klassiske besøgsbriller;Meget god værdi for pengene;De lige, flade og justerbare tindinger giver meget god kompatibilitet med 3M™ høreværn;Muliggør brug over receptpligtige briller;Justerbar linsevinkel og tindingslængde for optimal pasform.
4-trins justerbar templelængde og justerbar skivehældning;Bløde og smalle templetender;Kompakt design
Sikker pasform på brillerne;Øget bærekomfort;Muliggør brug over briller med receptpligtig optik
4-trins justerbar tindingslængde og justerbar linseskråning
Kompakt design

Beskrivelse:

3M™ OverGlasses 2802 er fremragende til brug over receptpligtige briller. Den fire-trins justerbare bøjlelængde giver mulighed for individuel tilpasning til hovedets form. Den justerbare linsen kan også justeres for at sikre en optimal pasform. 2800-serien scorer også med hensyn til beskyttelse: polycarbonatlinserne beskytter mod stød med lav energi (45 m/s). God sidebeskyttelse giver ekstra sikkerhed. Samtidig forhindrer den innovative anti-scratch-belægning ridser i linserne og sikrer dermed et optimalt syn. 3M™ Overbriller 2802 har gule kontrastlinser, der filtrerer UV-stråling og blåt lys op til 480 nm og sikrer øget kontrast selv under svage lysforhold. Anvendelsesområderne er overfladekontrol, mekanisk arbejde og som klassiske besøgsbriller. Linsemærkning: 2-1,2 3M 1 FT

Egenskab:

OTG-serien (Over The Glass), passer over de fleste receptpligtige briller
Fremragende dækning og synsfelt kombineret med høj slagfasthed
De justerbare ratchet-templer gør det muligt at tilpasse linsen til ansigtsform og goggleposition
Flade tindinger, der kan justeres i fire længder, sikrer optimal pasform
Der fås grønne IR-5 skivefiltre til gassvejsning og metalskæring

Bemærk:

Beskyttelsesbriller med svejsebeskyttelse IR5 UV, AS, polycarbonat, grøn
Laboratoriebrug - kemisk industri, apotek, medicinsk sektor
Mekanisk arbejde

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven